フラックス rz-203のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
96件の「フラックス rz-203」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ロウ付け」、「ロウ付け用フラックス」、「ろう材」などの商品も取り扱っております。
ロウ材用フラックス 新富士バーナーランキング1位
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミソルダー 新富士バーナーランキング2位
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3長さ(mm)300トラスコ品番376-9194使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698税込1,868
当日出荷

銀ロウ用フラックス 新富士バーナーランキング3位
適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)。リン銅ロウ(RZ-102)トラスコ品番376-9275タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959税込1,055
当日出荷

アルミ硬ロウ用フラックス 新富士バーナーランキング4位
適合アルミ硬ロウ(RZ-101)。粉末アルミロウ(RZ-151)トラスコ品番376-9283タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959税込1,055
当日出荷

アルミ硬ロウ 新富士バーナーランキング5位
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
759税込835
当日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1成分銀35%・カドミウム0%トラスコ品番376-9160長さ(mm)300質量(g)23使用温度(℃)745寸法(Φ×mm)1.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998税込3,298
当日出荷

新富士バーナー万能ハンダ
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)2長さ(mm)300仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用線径(mm)1.6長さ(mm)500トラスコ品番329-1553材質アルミロウ質量(g)約2.8融点(℃)580引張強度(N/mm2)245
1パック(10本)
2,798税込3,078
当日出荷

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に質量(g)20
1個(20g)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分銀40%・カドミウム0%トラスコ品番376-9224長さ(mm)300質量(g)25使用温度(℃)780寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
3,298税込3,628
当日出荷

銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1個(150g)
1,298税込1,428
当日出荷

硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ活性温度(℃)600~850適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ適合母材鉄、非鉄とその合金アズワン品番64-6751-97
1個(100g)
1,398税込1,538
当日出荷

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.6長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.6×300引張強度(N/mm2)245作業温度範囲(℃)580RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷

銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
959税込1,055
当日出荷

溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。線径(mm)2.0長さ(mm)500トラスコ品番329-1561材質亜鉛合金質量(g)約10融点(℃)380引張強度(N/mm2)294
1パック(10本)
9,998税込10,998
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
1本(30mL)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。種別半田付け仕様はんだ用トラスコ品番376-0430容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,798税込1,978
当日出荷